ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1BF82034 208 έως 240/480 VAC Ενσωματωμένη Φυγοκεντρική Αντλία με Ψύξη με Ανεμιστήρα, 3-Φάση | CD2LKN 52TW77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 έως 240/480 VAC Πλήρως κλειστή φυγοκεντρική αντλία με ψύξη με ανεμιστήρα, 3-φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LKN Μοντέλο: 1BF82034Cross Ref: 52TW77

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,774.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές4.4-4.2/2.1
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head37 @ 95 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head20 έως 42 gpm @ 75 έως 50 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού49
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού37
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου55 PSI
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "NPT
Μήκος16.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής58 @ 40 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι118 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 @ 116 πόδια
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΦάση 3
Μέγεθος εξόδου1 "NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας45 προσαυξήσεις
Τάση208 έως 240/480 VAC
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 έως 240/480 VAC Πλήρως κλειστή φυγοκεντρική αντλία με ψύξη με ανεμιστήρα, 3-φάση
€2,774.95 /μονάδα