GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Αντλία Φυγοκεντρική 1/3hp | AB2NZQ 1N523

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Φυγοκεντρική αντλία 1/3 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NZQ Μοντέλο: 1BF40334Σταυρός: 1N523

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,632.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές2.0-1.9 / .95
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head20 @ 30 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head13-28 GPM @ 32-21 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού20
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Hz60
Πτερωτή Dia.3-3 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου30 psi
Μήκος13.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής29 @ 20 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι40 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212F με τυπική σφραγίδα, 250F με σφραγίδα υψηλής θερμοκρασίας
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 @ 37 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση3
Περιστροφή θύρας45 προσαυξήσεις
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, BR, Carbon, Κεραμικό, Buna N, SS
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.7725
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Φυγοκεντρική αντλία 1/3 hp
€1,632.79 /μονάδα