Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GORILLA MILL Μύλος άκρου καρβιδίου GMKD516C4 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6NVX Μοντέλο: GMKD516C4Cross Ref: 36PR41

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΜη κέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΓωνιακή λοξότμηση
φινίρισμαGMX-35
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΜεταβλητή ελικοειδής και κλιμακωτή φλάουτο
Μήκος κοπής7 / 8 "
Αριθμός λίσταςGMKD516C4
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 16 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.63
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207701000

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
GORILLA MILL GMAKD10C3 Carbide End Mill 4 ίντσες | AG6NKG 36PM95 GMAKD10C3Οχι αλειμμένος1.75 "GMAKD10C334"€464.54
GORILLA MILL GMAKD10CS3 Carbide End Mill 4 ίντσες | AG6NKH 36PM96 GMAKD10CS3Οχι αλειμμένος1"GMAKD10CS334"€436.37
GORILLA MILL GMAKD12C3 Carbide End Mill 3 ίντσες | AG6NKJ 36PM97 GMAKD12C3Οχι αλειμμένος1.25 "GMAKD12C333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CH3 Carbide End Mill 3 ίντσες | AG6NKK 36PM98 GMAKD12CH3Οχι αλειμμένος1"GMAKD12CH333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CS3 Carbide End Mill 3 ίντσες | AG6NKL 36PM99 GMAKD12CS3Οχι αλειμμένος5 / 8 "GMAKD12CS333"€151.47
GORILLA MILL GMAKD34C3 Carbide End Mill 4 ίντσες | AG6NKM 36PN01 GMAKD34C3Οχι αλειμμένος1.625 "GMAKD34C334"€405.59
GORILLA MILL GMAKD34CS3 Carbide End Mill 4 ίντσες | AG6NKN 36PN02 GMAKD34CS3Οχι αλειμμένος1"GMAKD34CS334"€291.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORILLA MILL Μύλος άκρου καρβιδίου GMKD516C4 2-1/2 ίντσας
€116.47 /μονάδα