Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΜΥΛΟΣ GORILLA GM34F4 Μύλος Καρβιδίου 4 ιντσών | AG6MYL 36PK29

GORILLA MILL Μύλος καρβιδίου GM34F4 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6MYL Μοντέλο: GM34F4Cross Ref: 36PK29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€352.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαGMX-35
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΜεταβλητή ελικοειδής και κλιμακωτή φλάουτο
Μήκος κοπής1.5 "
Αριθμός λίσταςGM34F4
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 4 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207701000

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα γωνίαςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΜήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
GORILLA MILL CEM10FXL4 Carbide End Mill 6 ίντσες | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-Οχι αλειμμένος2"CEM10FXL4-46"€291.42
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Carbide End Mill 6 ίντσες | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN Carbide End Mill 6 ίντσες | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10R4125 Carbide End Mill 4 ίντσες | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "Οχι αλειμμένος1.5 "CEM10R4125-44"€303.53
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Carbide End Mill 4 ίντσες | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Carbide End Mill 4 ίντσες | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM12R4125 Carbide End Mill 3 ίντσες | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "Οχι αλειμμένος1"CEM12R4125-43"€57.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORILLA MILL Μύλος καρβιδίου GM34F4 4 ιντσών
€352.76 /μονάδα