Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GORILLA MILL GDC3937X7 Καρβίδιο τρυπάνι 3.35 ίντσες φλάουτο 5.35 ίντσες μήκος 0.394 μέγεθος | AH7BCA 36PG64

GORILLA MILL Τρυπάνι καρβιδίου GDC3937X7 3.35 ιντσών φλάουτο 5.35 ίντσες μήκος 0.394 μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BCA Μοντέλο: GDC3937X7Cross Ref: 36pg64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€295.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3937
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών10.00mm
Μήκος αυλακιού3.35 "
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος5.35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0454
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΤιμή
GORILLA MILL GDC1200X7 Carbide Drill 1.50 Inch Flute 3.50 Inch Μήκος 0.12 Μέγεθος | AH7AZB 36PF95 GDC1200X70.1200Σύρμα1.5 "3.5 "€122.90
GORILLA MILL GDC1250X7 Carbide Drill 1.50 Inch Flute 3.50 Inch Μήκος 0.125 Μέγεθος | AH7AZD 36PF97 GDC1250X70.1250Κλασματική ίντσα1.5 "3.5 "€122.90
GORILLA MILL GDC1285X7 Carbide Drill 1.75 ίντσες φλάουτο 3.63 ίντσες μήκος 0.12 μέγεθος | AH7AZF 36PF99 GDC1285X70.1200Σύρμα1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1360X7 Carbide Drill 1.75 Inch Flute 3.63 Inch Μήκος 0.136 Μέγεθος | AH7AZH 36PG02 GDC1360X70.1360Σύρμα1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1406X7 Carbide Drill 1.75 Inch Flute 3.63 Inch Μήκος 0.1406 Μέγεθος | AH7AZK 36PG04 GDC1406X70.1406Κλασματική ίντσα1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1562X7 Carbide Drill 1.75 Inch Flute 3.63 Inch Μήκος 0.1562 Μέγεθος | AH7AZN 36PG07 GDC1562X70.1562Κλασματική ίντσα1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1575X7 Carbide Drill 1.73 ίντσες φλάουτο 3.62 ίντσες μήκος 0.1575 μέγεθος | AH7AZP 36PG08 GDC1575X70.1575Μετρικός1.73 "3.62 "€129.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORILLA MILL Τρυπάνι καρβιδίου GDC3937X7 3.35 ιντσών φλάουτο 5.35 ίντσες μήκος 0.394 μέγεθος
€295.09 /μονάδα