Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GORILLA MILL GD7874X3 Carbide Drill 2.76 Inch Flute 5.24 Inch Length 0.7874 Size | AH7AYZ 36PF93

GORILLA MILL GD7874X3 Carbide Drill 2.76 Inch Flute 5.24 Inch Length 0.7874 size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7AYZ Μοντέλο: GD7874X3Cross Ref: 36PF93

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€401.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.7874
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών20.00mm
Μήκος αυλακιού2.76 "
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος5.24 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη20.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0454
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΕίδοςΣυνολικό μήκοςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
GORILLA MILL GD1200X3 Carbide Drill 0.75 Inch Flute 2.25 Inch Μήκος 0.12 Μέγεθος | AH7ATX 36PE75 GD1200X30.1200Σύρμα3 / 4 "Εργαλείο τρυπανιών Jobber2.25 "-€64.93
GORILLA MILL GD1250X3 Carbide Drill 0.75 Inch Flute 2.25 Inch Μήκος 0.125 Μέγεθος | AH7ATZ 36PE77 GD1250X30.1250Κλασματική ίντσα3 / 4 "Εργαλείο τρυπανιών Jobber2.25 "-€114.95
GORILLA MILL GD1285X3 Carbide Drill 0.88 Inch Flute 2.50 Inch Μήκος 0.129 Μέγεθος | AH7AUB 36PE79 GD1285X30.1285Σύρμα0.88 "Εργαλείο τρυπανιών Jobber2.5 "-€20.33
GORILLA MILL GD1299X3 Carbide Drill 0.87 Inch Flute 2.48 Inch Μήκος 0.13 Μέγεθος | AH7AUD 36PE81 GD1299X30.1299Μετρικός0.87 "Εργαλείο τρυπανιών Jobber2.48 "-€68.91
GORILLA MILL GD1360X3 Carbide Drill 0.88 Inch Flute 2.50 Inch Μήκος 0.136 Μέγεθος | AH7AUE 36PE82 GD1360X30.1360Σύρμα0.88 "Εργαλείο τρυπανιών Jobber2.5 "-€126.98
GORILLA MILL GD1406X3 Carbide Drill 0.88 Inch Flute 2.50 Inch Μήκος 0.141 Μέγεθος | AH7AUG 36PE84 GD1406X30.1406Κλασματική ίντσα0.88 "Εργαλείο τρυπανιών Jobber2.5 "-€20.33
GORILLA MILL GD1496X3 Carbide Drill 0.87 Inch Flute 2.48 Inch Μήκος 0.15 Μέγεθος | AH7AUJ 36PE86 GD1496X30.1496Μετρικός0.87 "Εργαλείο τρυπανιών Jobber2.48 "-€68.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORILLA MILL GD7874X3 Carbide Drill 2.76 Inch Flute 5.24 Inch Length 0.7874 size
€401.18 /μονάδα