Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μύλος GORILLA CEM58R4090 Μύλος Καρβιδίου 3-1/2 ίντσας | AH7ATV 36PD58

GORILLA MILL CEM58R4090 Μύλος καρβιδίου 3-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ATV Μοντέλο: CEM58R4090Σταυρός: 36PD58

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακή Ακτίνα Τελικού Μύλου
Ακτίνα γωνίας0.09 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΜεταβλητός
Μήκος κοπής1.25 "
Αριθμός λίσταςCEM58R4090
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 8 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3629
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μύλος GORILLA CEM14R4045TIALN Μύλος καρβιδίου 2-1/2 ίντσας | AH7ATJ 36NT58 CEM14R4045TIALN0.045 "Κλασματική ίντσαTiAlN3 / 4 "CEM14R4045TIALN42.5 "€30.71
Μύλος GORILLA CEM34R4045TIALN Μύλος Καρβιδίου 4 ιντσών | AH7ATP 36NY51 CEM34R4045TIALN0.045 "Κλασματική ίντσαTiAlN1.5 "CEM34R4045TIALN44"€174.31
ΜΥΛΟΣ GORILLA GM10RSL4030 Μύλος Καρβιδίου 7 ιντσών GM10RSL4 | AH7BDL 36PH82 GM10RSL40300.04 "Κλασματική ίντσαGMX-354"GM10RSL447"€815.17
Μύλος GORILLA GM1600MMR4200 Μύλος Καρβιδίου 3-15/32 ίντσες | AH7BDM 36PJ87 GM1600MMR42002.00mmΜετρικόςGMX-3532mmGM1600MMR4200488mm€183.14
Μύλος GORILLA GMHT12R7120 Μύλος Καρβιδίου 3 ιντσών | AH7BDR 36PN91 GMHT12R71200.12 "Κλασματική ίντσαGMS1.25 "GMHT12R712073"€119.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORILLA MILL CEM58R4090 Μύλος καρβιδίου 3-1/2 ίντσας
€114.32 /μονάδα