Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GORILLA MILL CEM34B2TIALN Carbide End Mill 4 ίντσες | AH7ATN 36NX50

GORILLA MILL CEM34B2TIALN Μύλος καρβιδίου 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ATN Μοντέλο: CEM34B2TIALNCross Ref: 36NX50

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€186.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος Ball End
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαTiAlN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΜεταβλητός
Μήκος κοπής1.5 "
Αριθμός λίσταςCEM34B2TIALN
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 4 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3629
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
GORILLA MILL CEM10BXXL4TIALN Carbide End Mill 6 ίντσες | AH7ATE 36NM34 CEM10BXXL4TIALNTiAlN3"CEM10BXXL4TIALN46"€549.81
Μύλος GORILLA CEM2364B4TIALN Μύλος καρβιδίου 2-1/2 ίντσας | AH7ATL 36NV36 CEM2364B4TIALNTiAlN7 / 8 "CEM2364B4TIALN42.5 "€51.26
ΜΥΛΟΣ GORILLA CEM58B2 Μύλος καρβιδίου 3-1/2 ίντσας | AH7ATU 36PC53 CEM58B2Οχι αλειμμένος1.25 "CEM58B223.5 "€123.39
ΜΥΛΟΣ GORILLA CEM964B2 Μύλος καρβιδίου 2 ιντσών | AH7ATW 36PE59 CEM964B2Οχι αλειμμένος1 / 2 "CEM964B222"€23.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORILLA MILL CEM34B2TIALN Μύλος καρβιδίου 4 ιντσών
€186.41 /μονάδα