Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-32G-8M-36 Pulley Falcon Pd 32 Grooves 45 Mm W | AC3NFP 2UWG9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-32G-8M-36 Pulley Falcon Pd 32 Grooves 45 Mm W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NFP Μοντέλο: GTR-32G-8M-36Cross Ref: 2UWG9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€307.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία
Μπόρε Ντιά.0.500mm
Τύπος οπώνΜπερδεμένος
Απαιτείται δακτύλιος1615
Φλάντζα Ντία.88mm
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή32
Μέγιστη. Οπή12.7 mm
Αριθμός αυλακώσεων32
Εκτός Dia.79.89mm
Πίσσα8 mm
Πίτσα Ντιά.81.488mm
ΧαρακτηριστικάFalcon Pd
Πλάτος45mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίτσα Ντιά.Μπόρε Ντιά.Απαιτείται δακτύλιοςΠλάτοςΦλάντζα Ντία.ΥλικόΜέγιστη. ΟπήΑριθμός αυλακώσεωνΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-22G-8M-12 Pulley Falcon Pd 22 Grooves 22 Mm W | AC3NFB 2UWF4 GTR-22G-8Μ-1256.023mm0.500mm100822mm62mmΜαντεμένια2522€199.03
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-25G-8M-12 Pulley Falcon Pd 25 Grooves 22 Mm W | AC3NFC 2UWF5 GTR-25G-8Μ-1263.662mm0.500mm110812mm67mmΜαντεμένια2525€164.26
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-25G-8M-21 Pulley Falcon Pd 25 Grooves 30 Mm W | AC3NFD 2UWF6 GTR-25G-8Μ-2163.662mm0.500mm11083mm67mmΜαντεμένια2525€246.36
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20431508 Pulley Falcon Pd 26 Grooves 22 Mm W | AC3NFE 2UWF7 2043150866.209mm0.500mm110822mm73mmΜαντεμένια2526€168.42
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-26G-8M-21 Pulley Falcon Pd 26 Grooves 30 Mm W | AC3NFF 2UWF8 GTR-26G-8Μ-2166.209mm0.500mm11083mm73mmΜαντεμένια2526€246.80
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20431484 Pulley Falcon Pd 27 Grooves 30 Mm W | AC3NFG 2UWF9 2043148468.755mm0.500mm11083mm77mmΜαντεμένια2527€256.49
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-28G-8M-12 Pulley Falcon Pd 28 Grooves 22 Mm W | AC3NFH 2UWG1 GTR-28G-8Μ-1271.302mm0.500mm110822mm77mmΜαντεμένια2528€163.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-32G-8M-36 Pulley Falcon Pd 32 Grooves 45 Mm W
€307.76 /μονάδα