GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT68 Μάνικα ώθησης 1/2 ίντσας Id x 150 πόδια μπλε | AD8KPD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT68 Hose Push On 1/2 Inch Id x 150 Feet Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KPD Μοντέλο: 4KT68

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€828.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολλαπλών χρήσεων
ΧρώμαΜπλε
Υλικό κάλυψηςΚαουτσούκ Carbryn, μαύρο, ομαλό φινίρισμα, καιρός, ανθεκτικό σε τριβή και λάδι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.75 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος150ft.
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση400 PSI
Εκτός Dia.3 / 4 "
ΕνίσχυσηΣυνθετικό κορδόνι
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό ανθεκτικό στο λάδι Chemigum
ΧαρακτηριστικάΜαζική ώθηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ4009110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΧρώμαΥλικό κάλυψηςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT66 Μάνικα ώθησης 1/4 ίντσας Id x 250 πόδια μπλε AD8KPB 4ΚΤ66400 psiΜπλεΚαουτσούκ Carbryn, μαύρο, ομαλό φινίρισμα, καιρός, ανθεκτικό σε τριβή και λάδι400 PSI1 / 2 "-40 έως 200 F1 / 4 "250ft.€1,077.18
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT67 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Id x 250 πόδια μπλε | AD8KPC 4ΚΤ67400 psiΜπλεΚαουτσούκ Carbryn, μαύρο, ομαλό φινίρισμα, καιρός, ανθεκτικό σε τριβή και λάδι400 PSI43 / 64 "-40 έως 200 F3 / 8 "250ft.€1,135.17
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT69 Ελαστικός σωλήνας Push On 3/4 Inch Id x 150 Feet Black | AD8KPE 4ΚΤ69250 psiΜαύρηΜαύρο, απαλό φινίρισμα250 PSI1-3 / 64 "-20 έως 190 F3 / 4 "150ft.€846.56
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5W555 Σωλήνας ώμου 1/2 ίντσας Id x 150 πόδια μαύρο | ΑΕ6ΖΑΜ 5W555250 psiΜαύρηΜαύρο, απαλό φινίρισμα250 PSI51 / 64 "-20 έως 190 F1 / 2 "150ft.€492.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT68 Hose Push On 1/2 Inch Id x 150 Feet Blue
€828.20 /μονάδα