GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT93 Μάνικα Φαγητό 2 1/2 In | AC9TCF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Τροφή σωλήνα 2 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TCF Μοντέλο: 3JT93

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,818.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας βαρέως τύπου
Ακτίνα κάμψης10 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό κάλυψηςPVC
Μάνικα μέσα Dia.2.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.2.85 "
Μέσα Dia.2.5 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση65 psi
Μέγιστη. Κενό29.0 σε. Hg
Εκτός Dia.2-55 / 64 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας3:1
Θερμ. Εύρος-15 έως 158 F
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΌγκος
Εργασιακή πίεση65 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)166.37
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργασιακή πίεσηΑκτίνα κάμψηςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT86 Μάνικα Φαγητό 2 ίντσες 100 πόδια | AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Ελαφρύς σωλήνας τροφίμων40 psi2.375 "-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Hose Food 2 Inch 100 Feet | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Σωλήνας βαρέως τύπου79 psi2-5 / 16 "€1,234.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Τροφή σωλήνα 2 1/2 In
€1,818.22 /μονάδα