Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT54 Μάνικα Snubber 1/2 x 24in | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Snubber σωλήνα 1/2 x 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TAN Μοντέλο: 3JT54
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
€45.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Snubber
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό κάλυψηςΣωλήνας & κάλυμμα νιτριλίου
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "(Μ) NPT
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα24 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.86 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος24 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.55 / 64 "
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
ΧαρακτηριστικάΣυνδεδεμένη συνέλευση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ4009120050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (M) NPT Fitting (In.) (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT53 Μάνικα Snubber 3/8 x 30in | AC9TAM 3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT Περιστροφή3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "€77.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Snubber σωλήνα 1/2 x 24 ιντσών
€45.78 /μονάδα