GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P567 Μάνικα αναρρόφησης 2 σε | AC2YPA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P567 Αναρρόφηση σωλήνα 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YPA Μοντέλο: 2P567

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€155.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αναρρόφησης νερού
Ακτίνα κάμψης8"
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος προσαρμογής2"
Τύπος τοποθέτησηςΑλουμίνιο Αρσενικό x Γυναίκα με περιστρεφόμενο ορείχαλκο
Μέσα Dia.2"
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση79 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.32 "
ΕνίσχυσηΆκαμπτο έλικας PVC
Υλικό σωλήνωνPVC
Βαθμολογία κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.26
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)91.95
Κωδικός ΕΣ3917330000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος προσαρμογήςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 Αναρρόφηση σωλήνα 1 1/2 In | AC2YNZ 2P5666"1.5 "1.5 "89 psi1.78 "€122.06
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P568 Μάνικα αναρρόφησης 3 σε | AC2YPB 2P56812 "3"3"65 psi3.41 "€273.39
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P569 Μάνικα αναρρόφησης 4 σε | AC2YPC 2P56916 "4"4"55 psi4.46 "€432.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P567 Αναρρόφηση σωλήνα 2 In
€155.87 /μονάδα