ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΟΥ MPIFOAMBLUE0205 VCI Foam Emitter Pads 2 Inch Length PK1000 | AH6YGC 36LP52

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING MPIFOAMBLUE0205 VCI Foam Emitter Pads Μήκος 2 ιντσών PK1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YGC Μοντέλο: MPIFOAMBLUE0205Cross Ref: 36LP52

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€553.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςVCI Emitter Pads
Χωρητικότητα1 cu. ft.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος1 / 4 "
Μήκος2"
ΥλικόΑφρό πολυουρεθάνης
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προσκόλληση: Όχι
    • Υπο-μάρκα: ARMOR SHIELD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΩΡΑΚΙΑΣ MPIFOAMBLUE VCI Foam Emitter Pads 9-5/8 Inch Length PK250 | AH6YGB 36LP51 MPIFOAMBLUE8 cu. ft.9.625 "9.62 "€805.00
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΩΡΑΚΙΑΣ MPIFOAMBLUE0101 VCI Foam Emitter Pads 1 ίντσας Μήκος PK2000 | AH6YGD 36LP53 MPIFOAMBLUE01010.25 cu. ft.1"1"€221.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING MPIFOAMBLUE0205 VCI Foam Emitter Pads Μήκος 2 ιντσών PK1000
€553.52 /μονάδα