GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P035 Μάνικα Steam 1/2 x 25 Feet | AC2YGQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 Hose Steam 1/2 x 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGQ Μοντέλο: 2P035

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€477.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ατμού
ΧρώμαΜαύρη
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
NPT1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPT
ΕνίσχυσηΔιπλή καλωδίωση
Παράγοντας ασφαλείας10:1
Θερμ. Εύρος0 έως 450 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΣυνδεδεμένη συνέλευση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)54.36
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναNPTΕνίσχυσηΧαρακτηριστικάΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P036 Μάνικα Steam 1/2 x 50 Feet | AC2YGR 2P03650ft.1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTΜονό σύρμα πλεξούδαςΣυνδεδεμένη συνέλευση€863.07
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT58 Hose Steam 1/2 x 50 Feet | AD8KNT 4ΚΤ5850ft.-Διπλή καλωδίωσηΌγκος€581.67
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT61 Hose Steam 1/2 x 50 Feet | AD8KNW 4ΚΤ6150ft.1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPTΜονό σύρμα πλεξούδαςΣυνδεδεμένη συνέλευση€692.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 Hose Steam 1/2 x 25 πόδια
€477.58 /μονάδα