GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLV6 Mine Spray Hose 3/4 Inch Id x 50 Feet Yellow | AB4PNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1 ZLV6 Mine Spray Hose 3/4 Inch Id x 50 Feet Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PNZ Μοντέλο: 1ZLV6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€405.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα ψεκασμού ορυχείου
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό κάλυψηςBuna-N βινύλιο
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-1 / 6 "
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος50ft.
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Εκτός Dia.1-1 / 6 "
ΕνίσχυσηΜονό σύρμα πλεξούδας
Θερμ. Εύρος0 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό καουτσούκ νιτριλίου
ΧαρακτηριστικάΌγκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ4009210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLV9 Mine Spray Hose 2 Inch Id x 50 Feet Yellow | AB4PPC 1ZLV92"2-1 / 2 "2"2.5 "€1,636.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1 ZLV6 Mine Spray Hose 3/4 Inch Id x 50 Feet Yellow
€405.25 /μονάδα