Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ABR3 Συναρμολογημένος σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων | AA8UFY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR3 Συζευγμένη διάταξη εύκαμπτου σωλήνα αέρα πολλαπλών χρήσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UFY Μοντέλο: 1ABR3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολλαπλών χρήσεων
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό ζεύξηςΟρείχαλκος
Υλικό κάλυψηςPVC
Μέγεθος προσαρμογής1/4 "MNPT
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος50ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.0.6 "
ΕνίσχυσηΝήματα από πολυεστέρα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-10 έως 158 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3917390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνδυασμένη συναρμολόγηση / Μαζική (συζευγμένη συνέλευση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος προσαρμογήςΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ABP5 Σωλήνας πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες 15 πόδια μήκος | AA8UFQ 1ΑΒΡ5Μαύρη1/4 "FNPT15ft.0.6 "€64.21
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ABP6 Ελαστικός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες Μαύρος | AA8UFR 1ΑΒΡ6Μαύρη1/4 "FNPT25ft.0.6 "€74.76
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ABP7 Ελαστικός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες Μαύρος | AA8UFT 1ΑΒΡ7Μαύρη1/4 "MNPT25ft.0.6 "€58.29
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ABP8 Ελαστικός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες Μαύρος | AA8UFU 1ΑΒΡ8Μαύρη1/4 "MNPT50ft.0.6 "€98.27
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR2 Πολλαπλών χρήσεων Σωλήνας αέρα Συζευγμένος | AA8UFX 1ABR2Κίτρινο1/4 "MNPT25ft.0.6 "€58.92
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ABR4 Συναρμολογημένος σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων | AA8UFZ 1ABR4Κίτρινο3/8 "MNPT50ft.0.6 "€99.97
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ABT6 Ελαστικός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες μπλε | AA8UGL 1ΑΒΤ6Μπλε1/4 "MNPT25ft.0.67 "€65.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR3 Συζευγμένη διάταξη εύκαμπτου σωλήνα αέρα πολλαπλών χρήσεων
€97.64 /μονάδα