GLEASON FR06-07 Festoon System Kit Round 0.95-1.25 L 32-53 | AA2UTY 11C426

GLEASON FR06-07 Κιτ συστήματος Festoon Round 0.95-1.25 L 32-53

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2UTY Μοντέλο: FR06-07Κωδ. Σταυρού: 11C426

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,047.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ συστήματος Festoon
Μέγεθος καλωδίου0.95 έως 1.25 "
Τύπος καλωδίουγύρος
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού (Ft.)49
Ελάχ. Απαιτείται καλώδιο / σωλήνας (Ft.)67
Αριθμός καροτσακιών7
Συνολικό μήκος32ft σε 53 πόδια.
Χωρητικότητα τρόλεϊ (λίβρες)15
ΧαρακτηριστικάΣυρματόσχοινο
ΤροχόςΝάιλον
Τροχός πέλμα Dia.1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΤύπος καλωδίουΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GLEASON FF08-02 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 2.0 x "Διαμέρισμα14ft σε 23 πόδια.Συρματόσχοινο€380.24
GLEASON FF08-03 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 2.0 x "Διαμέρισμα19ft σε 30 πόδια.Συρματόσχοινο€441.66
GLEASON FF08-04 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 2.0 x "Διαμέρισμα23ft σε 37 πόδια.Συρματόσχοινο€541.21
GLEASON FF08-05 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 2.0 x "Διαμέρισμα27ft σε 44 πόδια.Συρματόσχοινο€611.52
GLEASON FF08-06 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 2.0 x "Διαμέρισμα32ft σε 50 πόδια.Συρματόσχοινο€641.79
GLEASON FF08-07 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 2.0 x "Διαμέρισμα36ft σε 58 πόδια.Συρματόσχοινο€700.06
GLEASON FF08-08 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 2.0 x "Διαμέρισμα40ft σε 65 πόδια.Συρματόσχοινο€827.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GLEASON FR06-07 Κιτ συστήματος Festoon Round 0.95-1.25 L 32-53
€1,047.06 /μονάδα