GLARO P-1542SA-SA-P Σταθερό Δοχείο Ανακύκλωσης Χαρτί Μόνο Ασήμι | AG4KFW 34AW63

GLARO P-1542SA-SA-P Σταθερό χαρτί δοχείου ανακύκλωσης μόνο ασήμι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KFW Μοντέλο: P-1542SA-SA-PCross Ref: 34AW63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€936.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ανακύκλωσης
Χωρητικότητα23 gal.
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος15 "
Ύψος30 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός ανοιγμάτων1
Υλικό ανακύκλωσηςΧαρτί
Shapeγύρος
ΣύμβολοΑνακύκλωση
Η Κορυφαία Ανοικτό
Κορυφαία σχεδίασηΑνοικτό
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7612909000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΧρώμαΔιάμετροςΎψοςΥλικόΑριθμός ανοιγμάτωνΚορυφαία σχεδίασηΤιμή
GLARO M-1542SA-SA-R Δοχείο ανακύκλωσης σταθερού ασημιού 23 γαλόνι | AG4JZB 34AW57 Μ-1542SA-SA-R15 "23 gal.Ασημένιο15 "30 "Αλουμίνιο1Ανοικτό€936.40
GLARO M-1542BV-BV-R Δοχείο ανακύκλωσης σταθερού καφέ 23 γαλόνια | AG4JZC 34AW58 Μ-1542BV-BV-R15 "23 gal.Καστανό15 "30 "Ατσάλι1Ανοικτό€804.68
GLARO MT-2032SA-SA-R / T Στατικό δοχείο ανακύκλωσης 2 ανοίγματα ασημί | AG4KFN 34AW51 MT-2032SA-SA-R / Τ20 "33 gal.Ασημένιο20 "31 "Αλουμίνιο2Ανοικτό€1,334.16
GLARO MT-2032BV-BV-R / T Στατικό δοχείο ανακύκλωσης 2 ανοίγματα Καφέ | AG4KFP 34AW52 MT-2032BV-BV-R / Τ20 "33 gal.Καστανό20 "31 "Ατσάλι2Ανοικτό€1,260.84
GLARO MT-2032BK-SA-R/T Σταθερό δοχείο ανακύκλωσης 2 ανοίγματα Μαύρο | AG4KFQ 34AW53 MT-2032BK-SA-R / Τ20 "33 gal.Μαύρη20 "31 "Ατσάλι2Ανοικτό€1,179.64
GLARO M-1542BK-SA-R Εμπορευματοκιβώτιο ανακύκλωσης στατικό μαύρο 23 γαλόνι | AG4KFR 34AW59 Μ-1542BK-SA-R15 "23 gal.Μαύρη15 "30 "Ατσάλι1Ανοικτό€779.32
GLARO M-2042SA-SA-R Στατικό δοχείο ανακύκλωσης Ασημί 41 γαλόνι | AG4KFT 34AW60 Μ-2042SA-SA-R20 "41 gal.Ασημένιο20 "30 "Αλουμίνιο1Ανοικτό€1,318.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GLARO P-1542SA-SA-P Σταθερό χαρτί δοχείου ανακύκλωσης μόνο ασήμι
€936.40 /μονάδα