GLARO F2035-BK-SA Waste Receptacle 33 γαλόνια Μαύρη χοάνη ύψους 35 ιντσών | AG4KHF 34AW95

GLARO F2035-BK-SA Δοχείο απορριμμάτων 33 γαλονιών Μαύρο χωνί Ύψος 35 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4KHF Μοντέλο: F2035-BK-SACross Ref: 34AW95

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,060.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο αποβλήτων
Χωρητικότητα33 gal.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος20 "
Διάμετρος20 "
φινίρισμαΛείος
Ύψος35 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Shapeγύρος
Κορυφαία σχεδίασηΧωνί
Τύπος κορυφήςΧωνί
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.05
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ7310100050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΧωρητικότηταΧρώμαΚορυφαία σχεδίασηΤύπος κορυφήςΠλάτοςΒάθοςΔιάμετροςΤιμή
GLARO F1232-SA-SA Δοχείο Απορριμμάτων 12 γαλόνια Γκρι Χωνί 32 ιντσών ightψος | AG4KGX 34AW87 F1232-SA-SAγύρος12 gal.ΑσημένιοΧωνίΧωνί12 "12 "12 "€662.93
GLARO F1533-SA-SA Waste Receptacle 16 γαλόνια Γκρι Χωνί 33 ίντσες Ύψος | AG4KGY 34AW88 F1533-SA-SAγύρος16 gal.ΑσημένιοΧωνίΧωνί15 "15 "15 "€990.82
GLARO F2035-SA-SA Χωνί δοχείων απορριμμάτων 35in H | AG4KGZ 34AW89 F2035-SA-SAγύρος33 gal.ΑσημένιοΧωνίΧωνί20 "20 "20 "€1,561.70
GLARO TA1533-SA-SA Δοχείο απορριμμάτων 16 γαλόνι Γκρι μεντεσέ ύψος 33 ιντσών | AG4KHA 34AW90 ΤΑ1533-ΑΕ-ΑΕγύρος16 gal.ΑσημένιοΑυτο-ΚλείσιμοΑυτο Κλείσιμο15 "15 "15 "€1,374.71
GLARO TA2035-SA-SA Waste Receptacle Self Closing Hinged 35 inchi Ύψος | AG4KHB 34AW91 ΤΑ2035-ΑΕ-ΑΕγύρος33 gal.ΑσημένιοΑυτο-ΚλείσιμοΑυτο Κλείσιμο20 "20 "20 "€1,833.81
GLARO F1232-BK-SA Waste Receptacle 12 γαλόνια Μαύρο μεντεσέ 32 ίντσες Ύψος | AG4KHC 34AW92 F1232-BK-SAγύρος12 gal.ΜαύρηΧωνίΧωνί12 "12 "12 "€519.04
GLARO F1533-BK-SA Δοχείο απορριμμάτων 16 γαλόνια Μαύρο μεντεσέ 33 ίντσες ightψος | AG4KHD 34AW93 F1533-BK-SAγύρος16 gal.ΜαύρηΧωνίΧωνί15 "15 "15 "€958.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GLARO F2035-BK-SA Δοχείο απορριμμάτων 33 γαλονιών Μαύρο χωνί Ύψος 35 ιντσών
€1,060.98 /μονάδα