Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Thread Size | AC2MZT 2LE96

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MZT Μοντέλο: WWG-TPTS048Cross Ref: 2LE96
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
€13.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΑσημένιο
ΦύλοUnisex
Μεγάλο τέλος Dia.0.490 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος2.437 "
Σκληρότητα RockwellB90
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)85,000
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)35,000
Μέγεθος#8
Μέγεθος νήματος7 / 16-20
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Ωφέλιμο μήκος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Μέγεθος νήματος
€13.93 /μονάδα