Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GL HUYETT WWG-TPS041 Taper Pin, #0 Size, 25Pk | AC2JZP 2KU89

GL HUYETT WWG-TPS041 Taper Pin, #0 Μέγεθος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2JZP Μοντέλο: WWG-TPS041Cross Ref: 2KU89

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΑσημένιο
ΦύλοUnisex
Μεγάλο τέλος Dia.0.156 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1.75 "
Σκληρότητα RockwellB90
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)85,000
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)35,000
Μέγεθος#0
Μικρό τέλος Dia.0.120 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GL HUYETT WWG-TPS041 Taper Pin, #0 Μέγεθος, 25Pk
€41.67 /πακέτο