GKS-PERFEKT 6-13439 Dolly General Purpose 13200 Lb Roller | AF8AZL 24PK31

GKS-PERFEKT 6-13439 Ρολό γενικής χρήσης 13200 Lb Dolly

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8AZL Πρότυπο: 6-13439Cross Ref: 24PK31

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,445.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.3-5 / 16 "
Υλικό τροχού τροχούΜίγμα πολυαμιδίου
Τύπος τροχού τροχούΚύλινδρος
Πλάτος τροχού τροχού3 3 / 10 "
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου13,200 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster5
Ύψος εξέδρας4 3 / 5 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας22.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)79.76
Κωδικός ΕΣ8428900290

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Πλάτος τροχού τροχούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών CasterΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
GKS-PERFEKT 6-11456 Γενικός σκοπός Dolly 2200 Lb Roller | AF8AZK 24PK30 6-114563"2 3 / 5 "2200 λίβρες33 9 / 10 "20 "21.25 "€1,706.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GKS-PERFEKT 6-13439 Ρολό γενικής χρήσης 13200 Lb Dolly
€4,445.20 /μονάδα