GKS-PERFEKT 1-10183 Υδραυλική υποδοχή toe Jack 15 Ton | AE2LVP 4YDD8

GKS-PERFEKT 1-10183 Hydraulic Toe Jack χωρητικότητας 15 Τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LVP Πρότυπο: 1-10183Cross Ref: 4YDD8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,167.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό Toe Jack
ΒάσηΣυγκολλημένος
Μέγεθος βάσης13 7/8 x 10.9 "
λαβή Μήκος17 "
ανυψωτικής ικανότητας15 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης6 5 / 16 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης1"
Μέγιστη. Υψος13.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.01
Ύψος πλοίου (cm)58.17
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)47.24
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Θέση κλειδώματος λαβής (1)
    • Ελάχ. Ύψος toe (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΤιμή
GKS-PERFEKT 1-10181 Υδραυλική υποδοχή Toe Χωρητικότητα 5 τόνοι | AE2LVM 4YDD6 1-1018110 1/4 x 8 5/16 "5 τόνοι.5.25 "5 / 8 "11.187 "€2,791.20
GKS-PERFEKT 1-10182 Υδραυλικό toe Jack Jack Χωρητικότητα 10 τόνοι | AE2LVN 4YDD7 1-1018212 5/8 x 9 7/16 "10 τόνοι.6 5 / 16 "5 / 8 "13.187 "€4,321.24
GKS-PERFEKT 1-10184 Υδραυλικό toe Jack Capacity 20 τόνοι | AE2LVQ 4YDD9 1-1018417 7/8 x 12 5/8 "20 τόνοι.6 5 / 16 "1.187 "13 "€7,469.78
GKS-PERFEKT 1-11140 Hydraulic Toe Jack χωρητικότητας 30 Τόνων | AE2LVR 4YDE1 1-1114016 3/8 x 15 3/4 "30 τόνοι.6.125 "1.625 "12 "€13,571.51
GKS-PERFEKT 1-10185 Hydraulic Toe Jack, 5 Tons Load Capacity, 0.6 Inch Minimum Lifting Height | CL2MEN 1-10185-----€1,713.89
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10186 Hydraulic Toe Jack, 10 Tons Load Capacity, 0.8 Inch Minimum Lifting Height | CL2MEP 1-10186-----€2,567.25
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10189 Hydraulic Toe Jack, 5 Tons Load Capacity, 1.2 Inch Minimum Lifting Height | CL2MEQ 1-10189-----€3,046.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GKS-PERFEKT 1-10183 Hydraulic Toe Jack χωρητικότητας 15 Τόνων
€6,167.23 /μονάδα