Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κάρτες πορτοφολιού GHS SAFETY GHS1015 Ghs (50 / pkg) | AA2PTP 10X331

GHS SAFETY Κάρτες πορτοφολιού GHS1015 Ghs (50/kg)

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2PTP Μοντέλο: GHS1015Σταυρός: 10Χ331

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάρτα Πορτοφόλι
Βάθος1"
ΜορφήΠροτυπωμένη φόρμα
Ύψος4.5 "
ΓλώσσαΑγγλικά
ΥλικόΠλαστικοποιημένο πλαστικό
Καλύπτονται κανονισμοίΠαγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα
Το αντικείμενο του θέματοςΚατάρτιση Χημικών / HAZMAT
ΧαρακτηριστικάΚάρτα Πορτοφόλι
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει: Αναφορά σε κύρια μέρη του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GHS SAFETY Κάρτες πορτοφολιού GHS1015 Ghs (50/kg)
€96.05 /μονάδα