Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9861-079 Θήκη 1/2 x 2 In | AE9WEA 6MX60

GEORG FISCHER 9861-079 Θηλή 1/2 x 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9WEA Πρότυπο: 9861-079Cross Ref: 6MX60
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
€3.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςMPT
Μήκος2"
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Πίεση420 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 Pipenipple Pipesize 2 1/2 Inch Μήκος 4 In | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 βαθμοί F2.5 "€20.57
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 9861-340 Θήκη CPVc 3 ίντσες x 2 ίντσες Πρόγραμμα 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210 βαθμοί F3"€26.88
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9861-084 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 1/2 ίντσας Μήκος 6 ίντσες | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 βαθμοί F1 / 2 "€6.42
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9861-108 Σωλήνες θηλών Μέγεθος 3/4 ίντσες Μήκος 5 σε | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 βαθμοί F3 / 4 "€7.44
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9861-136 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 1 ίντσα Μήκος 5 ίντσες | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 βαθμοί F1"€9.80
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9861-172 Θηλή 1 1/4 x 3 ίντσες Mnpt Cpvc Grey | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 βαθμοί F1.25 "€8.51
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 Θηλή 1 1/4 x 4 ιντσών Mnpt Cpvc Γκρι | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 βαθμοί F1.25 "€11.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9861-079 Θηλή 1/2 x 2 In
€3.44 /μονάδα