Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 9854-007 Van-stone Flange 80 3/4 Inch Slip Socket | AC3ABA 2PLY6

GEORG FISCHER 9854-007 Φλάντζα Van-stone 80 3/4 Inch Slip Socket

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ABA Πρότυπο: 9854-007Cross Ref: 2PLY6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα Van-Stone
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.3.875 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 9854-005 Van-stone Flange 80 1/2 Inch Slip Socket | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Ρευματοδότης3.5 "1 / 2 "€13.62
GF PIPING SYSTEMS 9854-010 Van-stone Flange Cpvc 1 Inch Slip Socket | AC3ABB 2PLY7 9854-010Ρευματοδότης4.25 "1"€15.78
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-012 Φλάντζα βαν-πέτρα Cpvc 80 1-1 / 4 ίντσα AC3ABC 2PLY8 9854-012Ρευματοδότης4.625 "1.25 "€17.56
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-015 Φλάντζα βαν-πέτρα Cpvc 80 1-1 / 2 ίντσα AC3ABD 2PLY9 9854-015Ρευματοδότης5"1.5 "€20.38
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-020 Φλάντζα βαν-πέτρα Φλάντζα 2 ιντσών ολίσθησης AC3ABE 2PLZ1 9854-020Ρευματοδότης6"2"€26.28
GF PIPING SYSTEMS 9854-025 Van-stone Flange Cpvc 80 2-1/2 ίντσα | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Ρευματοδότης7"2.5 "€55.06
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9855-010 Φλάντζα βαν-πέτρα Cpvc 80 1 ίντσα Fnpt AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"€22.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9854-007 Φλάντζα Van-stone 80 3/4 Inch Slip Socket
€13.70 /μονάδα