ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 870-530FB Μειώνοντας Wye 6 x 6 x 3 ίντσες Sv Pvc AF7RCB 22JZ16

GEORG FISCHER Υποδοχή Pvc 870-530FB Reducing Wye 6 x 6 x 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RCB Μοντέλο: 870-530FBCross Ref: 22JZ16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€406.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειώνοντας το Wye
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα6 x 6 x 3 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0525
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)37.16
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 870-251FB Μειώνοντας Wye 2 x 2 x 1-1 / 2 Inch Socket Pvc | AF7RBW 22JZ11 870-251 FBΥποδοχή x Υποδοχή2 x 2 x 1-1 / 2 "€97.87
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 870-337FB Μειώνοντας Wye 3 x 3 x 1-1 / 2 Inch Socket Pvc AF7RBX 22JZ12 870-337 FBΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3 x 3 x 1-1 / 2 "€299.85
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΩΝ GF 870-338FB Μειώνοντας Wye 3 x 3 x 2 ίντσες Socket Pvc | AF7RBY 22JZ13 870-338 FBΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3 x 3 x 2 "€292.37
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΩΝ GF 870-420FB Μειώνοντας Wye 4 x 4 x 2 ίντσες Socket Pvc | AF7RBZ 22JZ14 870-420 FBΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή4 x 4 x 2 "€368.84
GF PIPING SYSTEMS 870-422FB Reducing Wye 4 x 4 x 3 Inch Socket Pvc | AF7RCA 22JZ15 870-422 FBΥποδοχή x Υποδοχή4 x 4 x 3 "€373.72
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 870-532 Μείωση Wye 6 x 6 x 4 ίντσες Socket Pvc | AF7RCC 22JZ17 870-532Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή6 x 6 x 4 "€325.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER Υποδοχή Pvc 870-530FB Reducing Wye 6 x 6 x 3 ιντσών
€406.30 /μονάδα