Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-010 Elbow 45 Degree 1 Inch Slip Socket Pvc | AE9XZG 6NG31

GEORG FISCHER 817-010 Αγκώνας 45 βαθμού 1 ιντσών υποδοχή Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9XZG Πρότυπο: 817-010Cross Ref: 6NG31
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
€11.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή
Μέγιστη. Πίεση630 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 817-025 Elbow 45 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULP 1VFF4 817-025Υποδοχή x Υποδοχή425 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€46.99
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-030 Elbow 45 Degree 3 Inch Slip Socket Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Υποδοχή x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3"€58.73
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-040 Elbow 45 Degree 4 Inch Slip Socket Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4"€99.87
GF PIPING SYSTEMS 819-030 Ebow 45 Degree 3 Inch Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi σε 73 βαθμούς F3"€126.63
GF PIPING SYSTEMS 819-040 Ebow 45 Degree 4 Inch Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi σε 73 βαθμούς F4"€183.02
GF PIPING SYSTEMS 819-012 Αγκώνας 45 Βαθμός 1.25 ίντσας Fpt Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi σε 73 βαθμούς F1.25 "€20.34
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-005 Elbow 45 Degree 1/2 Inch Slip Socket Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005Υποδοχή x Υποδοχή848 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€5.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 817-010 Αγκώνας 45 βαθμού 1 ιντσών υποδοχή Pvc
€11.43 /μονάδα