Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 801-131 Reducing Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 Inch Grey | AB3UKA 1VFB4

GEORG FISCHER 801-131 Μείωση Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 ίντσας Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UKA Πρότυπο: 801-131Cross Ref: 1VFB4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€9.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής Tee
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή
Μέγιστη. Πίεση630 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1" x 3/4 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 801-101 Μείωση Tee Pvc 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσα Γκρι | AB3UJW 1VFA9 801-101688 psi σε 73 βαθμούς F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€6.81
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 801-130 Μείωση Tee Pvc 1 x 1 x 1/2 ίντσα Γκρι | AB3UJY 1VFB2 801-130630 psi σε 73 βαθμούς F1 "x 1" x 1/2 "€9.45
GF PIPING SYSTEMS 801-168 Μείωση Tee Pvc 1 1/4 x 1 1/4 x 1 In | AB3UKC 1VFB6 801-168520 psi σε 73 βαθμούς F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€20.17
GF PIPING SYSTEMS 801-210 Reducing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471 psi σε 73 βαθμούς F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€19.04
GF PIPING SYSTEMS 801-211 Reduing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In | AB3UKG 1VFC1 801-211471 psi σε 73 βαθμούς F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€19.02
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 801-249 Μείωση Tee Pvc 2 x 2 x 1 ίντσα Γκρι AB3UKJ 1VFC3 801-249404 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 2" x 1 "€26.08
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 801-251 Μείωση Tee Pvc 2 x 2 x 1 1/2 ίντσα Γκρι AB3UKL 1VFC5 801-251404 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€23.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 801-131 Μείωση Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 ίντσας Γκρι
€9.29 /μονάδα