Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 192304032 Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσας Spigot | AD8KHD 4KPY5

GEORG FISCHER 192304032 Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσας Spigot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KHD Μοντέλο: 192304032Cross Ref: 4KPY5
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
€133.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςY Ελέγξτε τη βαλβίδα
Τύπος σύνδεσηςΤάπα
Μήκος6 9 / 32 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος3 17 / 32 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 192304006 Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/2 ίντσας Spigot | AD8KGW 4KPX6 1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "€98.27
GF PIPING SYSTEMS 192304007 Y Valve Check Pvc 3/4 Inch Spigot | AD8KGX 4KPX7 1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "€117.97
GF PIPING SYSTEMS 192304008 Y Check Valve Pvc 1 Inch Spigot | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€122.75
GF PIPING SYSTEMS 192304010 Y Check Valve Pvc 1-1 / 2 Inch Spigot | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€237.42
GF PIPING SYSTEMS 192304011 Y Έλεγχος βαλβίδας Pvc 2 Inch Spigot | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€370.81
GF PIPING SYSTEMS 192304013 Y Check Valve Pvc 3 Inch Spigot | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "€749.10
GF PIPING SYSTEMS 192304031 Y Check Valve, PVC, 140 Deg F, Spigot Connection, 5.625 Inch | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "€123.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 192304032 Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσας Spigot
€133.44 /μονάδα