Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 163546343 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AC2HBW 2KE53

GEORG FISCHER 163546343 Υποδοχή βαλβίδας σφαιρικής σύνδεσης Cpvc/fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HBW Μοντέλο: 163546343Σταυρός: 2KE53

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€151.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςCPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςCPVC
Τύπος σώματοςΕνσωματωμένη, True Union
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / FNPT x Υποδοχή / FNPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςTee
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 230 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 0 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνCPVC
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΥλικό μίσχωνΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 163375002 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2 1633750020 βαθμοί έως 210 βαθμοί FPVCWOG 230 psiWSP 0 psi1 / 2 "EPDMPTFEPVC€70.69
GF PIPING SYSTEMS 163375004 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 βαθμοί έως 210 βαθμοί FPVCWOG 230 psiWSP 0 psi1"EPDMPTFEPVC€135.35
GF PIPING SYSTEMS 163375005 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 βαθμοί έως 210 βαθμοί FPVCWOG 230 psiWSP 0 psi1.25 "EPDMPTFEPVC€150.01
GF PIPING SYSTEMS 163375006 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 βαθμοί έως 210 βαθμοί FPVCWOG 230 psiWSP 0 psi1.5 "EPDMPTFEPVC€196.23
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 163375007 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 βαθμοί έως 210 βαθμοί FPVCWOG 230 psiWSP 0 psi2"EPDMPTFEPVC€300.26
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 163375018 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 βαθμοί έως 210 βαθμοί FPVCWOG 225 psiWSP 0 psi3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€131.22
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 163375019 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 βαθμοί έως 210 βαθμοί FPVCWOG 225 psiWSP 0 psi1"FPMPTFE / FPMPVC€158.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 163546343 Υποδοχή βαλβίδας σφαιρικής σύνδεσης Cpvc/fnpt 3/4 In
€151.82 /μονάδα