Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 161543103 Pvc Ball Valve 3-way Union Fnpt 3/4 In | AE8WGF 6FXG1

GEORG FISCHER 161543103 Pvc Ball Valve 3-way Union Fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WGF Μοντέλο: 161543103Cross Ref: 6FXG1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€288.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματος3-Way, True Union
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςTee
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 0 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης Λ
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 161543107 Pvc Ball Valve 3-way Union Fnpt 2 In | AE8WGB 6FXF7 1615431072"€551.74
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 161543105 Pvc Ball Valve 3-way Union Fnpt 1-1 / 4 In | AE8WGD 6FXF9 1615431051.25 "€399.91
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 161543104 Pvc Ball Valve 3-way Union Fnpt 1 In | AE8WGE 6FXG0 1615431041"€354.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 161543103 Pvc Ball Valve 3-way Union Fnpt 3/4 In
€288.47 /μονάδα