GERBER PLUMBING 12-654 Sink Wall Hung Υαλοειδές Κίνα ADA 20-1/4 | AF9EHX 29VL51

GERBER PLUMBING 12-654 Sink Wall Hung Υαλοειδές Κίνα ADA 20-1/4"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EHX Πρότυπο: 12-654Cross Ref: 29VL51

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€169.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height4-1 / 4 "
Υλικό σώματοςΥαλοειδής Κίνα
Βάθος μπολ6.75 "
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ15 "x 10"
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςADA
Άνοιγμα αποχέτευσης1.25 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Τοποθέτηση ΤύποςWall Hung
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος18.5 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.41
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ6910100030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
GERBER PLUMBING 12-654 Sink Wall Hung Vitreous China ADA 20-1/2" | AF9EHY 29VL52 12-65420.5 "€125.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GERBER PLUMBING 12-654 Sink Wall Hung Υαλοειδές Κίνα ADA 20-1/4"
€169.19 /μονάδα