Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Μετρητής υγρασίας Pinless 0-53pct Μαλακό ξύλο | AD4JJP 41R114

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Υγρατόμετρο χωρίς πείρο 0-53 τμχ Μαλακό ξύλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4JJP Μοντέλο: MMD7NPCross Ref: 41R114

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής υγρασίας χωρίς pin
Τύπος μπαταρίας9V
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayLCD με τρισδιάστατο LED γράφημα ράβδων
περιβάλλον λειτουργίαςΟχι
ΜνήμηΟχι
Ελάχ. / Μέγ. ΜνήμηΟχι
Περιεκτικότητα σε υγρασία0% έως 53% για το Softwood, 0% έως 35% για το Hardwood
Ακρίβεια περιεχομένου υγρασίας+/- 3% της ανάγνωσης
Αριθμός ειδών ξύλουΠολλαπλούς
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)17.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ9025803500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ξεχωριστές ρυθμίσεις για γυψοσανίδες, τοιχοποιία, μαλακό ξύλο και σκληρό ξύλο, αυτόματη βαθμονόμηση, εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας, αυτόματη απενεργοποίηση, ξεχωριστούς συναγερμούς εκτός εύρους για ξύλο και δομικά υλικά

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Υγρατόμετρο χωρίς πείρο 0-53 τμχ Μαλακό ξύλο
€99.63 /μονάδα