Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας | AG9LWT 20VC90

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LWT Μοντέλο: EP8709Cross Ref: 20VC90

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€114.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής υγρασίας θερμοκρασίας
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ακρίβεια υγρασίας+/- 3% Από 5% έως 95%
Ανάλυση υγρασίας0.1%
ΜνήμηΟχι
Σχετική σειρά υγρασίας0% σε 99.9%
Χρόνος ΑπόκρισηςΛιγότερο από 80 δευτερόλεπτα.
Τύπος αισθητήραχωρητικότητα
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί, +/- 3% RH
Θερμ. Εύρος-10 βαθμοί έως 50 βαθμοί
Θερμ. Ανάλυση+/- 1.0 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ μετρητή: Θερμοκρασία και υγρασία
    • Γράφημα ράβδων: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό Jumbo με διπλή ένδειξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μπαταρίαςΣτοιχεία κράτησηςΣχετική σειρά υγρασίαςΧρόνος ΑπόκρισηςΤύπος αισθητήραΘερμ. ΑκρίβειαΘερμ. ΕύροςΤιμή
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας | AG9LWR 20VC89 EP87039VΟχι0% σε 99.9%Λιγότερο από 80 δευτερόλεπτα.χωρητικότητα+/- 1 βαθμοί, +/- 3% RH-10 βαθμοί έως 50 βαθμοί€97.18
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας | AG9LWV 20VC92 EP87109VΝαι0% σε 99.9%Λιγότερο από 80 δευτερόλεπτα.χωρητικότητα+/- 1 βαθμοί, +/- 3% RH-10 βαθμοί έως 50 βαθμοί€121.09
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Στυλό μέτρησης υγρασίας θερμοκρασίας 20-100 τοις εκατό | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Οχι20% σε 100%60 sec.χωρητική+/- 1 βαθμοίΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 50€66.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας
€114.48 /μονάδα