Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ TQC1110WL Διακόπτης τροφοδοσίας-10 Amp 120vac 1p 5kaic @ 120v | AG8WLR

GENERAL ELECTRIC Τροφοδοσία κυκλώματος TQC1110WL-έως 10 Amp 120vac 1p 5kaic@120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WLR Μοντέλο: TQC1110WL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC5kAIC @ 120V
Ενισχυτές10A
Τύπος πλαισίουTHQC
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Τροφοδοσία κυκλώματος TQC1110WL-έως 10 Amp 120vac 1p 5kaic@120v
€24.49 /μονάδα