Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB2135 Διακόπτης κυκλώματος 2 Πόλος 35A THQ 120 / 240V | AC9PVQ 3ΗΧV3

GENERAL ELECTRIC THQB2135 Circuit Breaker 2Pole 35A THQ 120 / 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PVQ Μοντέλο: THQB2135Cross Ref: 3HXV3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€54.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
Ενισχυτές35
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.33
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2135 Circuit Breaker 2Pole 35A THQ 120 / 240V
€54.59 /μονάδα