GENERAL ELECTRIC TFK236F000 Αυτόματος διακόπτης, μπουλόνι, 225 A, 600 VAC | AG8VUX

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TFK236F000, μπουλόνι, 225 A, 600 VAC

Στοιχείο: AG8VUX Μοντέλο: TFK236F000
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC22kAIC @ 480V
Ενισχυτές225A
Τύπος πλαισίουTFK
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος θήκης F225 Series (MCCB) που χρησιμοποιείται συνήθως όταν τα ρεύματα φορτίου υπερβαίνουν τη δυνατότητα ενός μικροδιακόπτη
    • Διαθέτει θερμικό μαγνητικό μηχανισμό για την παροχή τόσο στιγμιαίας όσο και μεγάλης διάρκειας περιοριστικής προστασίας
    • Υψηλής ποιότητας ακροδέκτες φορτίου για τοποθέτηση καλωδίων αλουμινίου και χαλκού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
GENERAL ELECTRIC TFK224125WL Διακόπτης Τροφοδοσίας 125 Amp 480vac 2p 22kaic@480v | AG8VUG TFK224125WL125A2480V€1,374.54
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TFK224150WL Διακόπτης τροφοδοσίας-150 Amp 480vac 2p 22kaic @ 480v | AG8VUH TFK224150WL150A2480V€1,374.54
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TFK224200WL Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 200 Amp 480vac 2p 22kaic @ 480v | AG8VUJ TFK224200WL200A2480V€1,374.54
RFQ
GENERAL ELECTRIC TFK224225WL Διακόπτης Τροφοδοσίας 225 Amp 480vac 2p 22kaic@480v | AG8VUK TFK224225WL225A2480V€1,374.54
RFQ
GENERAL ELECTRIC TFK236080WL Διακόπτης Τροφοδοσίας 80 Amp 600vac 3p 22kaic@480v | AG8VUM TFK236080WL80A3600V€3,030.99
RFQ
GENERAL ELECTRIC TFK236090WL Διακόπτης Τροφοδοσίας 90 Amp 600vac 3p 22kaic@480v | AG8VUN TFK236090WL90A3600V-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TFK236100WL Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 100 Amp 600vac 3p 22kaic @ 480v | AG8VUP TFK236100WL100A3600V€3,030.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TFK236F000, μπουλόνι, 225 A, 600 VAC