Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYL3015B 15a 3p 277 / 480vac 65ka | AG2VJA 32ΗΖ53

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B Circuit Breaker 15a 3p 277 / 480vac 65ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VJA Μοντέλο: TEYL3015BCross Ref: 32HZ53
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
€826.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3"
Frame Size125Α / ΤΕΥ
Ύψος5.2 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR65kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)7.77
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΤιμή
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Αυτόματος διακόπτης 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 ΤΕΥ11004 AWG277 VAC1001Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€215.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY115 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3ΗΧΑ9 ΤΕΥ11514 AWG277 VAC151Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY120 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 20a Tey 277v 14ka AC9PQN 3HXC1 ΤΕΥ12014 AWG277 VAC201Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY125 Circuit Breaker 1pole 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3ΗΧC2 ΤΕΥ12514 AWG277 VAC251Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY130 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3ΗΧC3 ΤΕΥ13014 AWG277 VAC301Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY135 Circuit Breaker 1pole 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3ΗΧC4 ΤΕΥ13510 AWG277 VAC351Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY140 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 ΤΕΥ14010 AWG277 VAC401Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€127.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B Circuit Breaker 15a 3p 277 / 480vac 65ka
€826.41 /μονάδα