Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL ELECTRIC TEYL2125B Αυτόματος διακόπτης 125a 2p 277/480vac 65ka | AG2VGR 32HZ22

GENERAL ELECTRIC TEYL2125B Circuit Breaker 125a 2p 277 / 480vac 65ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VGR Μοντέλο: TEYL2125BCross Ref: 32HZ22
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
€6,649.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές125
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3"
Frame Size125Α / ΤΕΥ
Ύψος5.2 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR65kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYL1015B 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32ΗΥ67 TEYL1015BΒιδωτό σφιγκτήρα277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1€245.97
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης 1020Y 20p 1vac 277ka | AG65VEK 2ΗΥ32 TEYL1020BΒιδωτό σφιγκτήρα277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1€245.97
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYL1025B 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32ΗΥ69 TEYL1025BΙούλιος277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1€271.94
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYL1030B Διακόπτης κυκλώματος 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32ΗΥ70 TEYL1030BΙούλιος277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1€245.97
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYL1035B 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32ΗΥ71 TEYL1035BΙούλιος277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYL1040B 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32ΗΥ72 TEYL1040BΙούλιος277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1€317.16
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYL1045B 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32ΗΥ73 TEYL1045BΙούλιος277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL2125B Circuit Breaker 125a 2p 277 / 480vac 65ka
€6,649.37 /μονάδα