Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης 2080Y 80p 2 / 277vac 480ka | AG35VFW 2ΗΖ32

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYH2080B 80a 2p 277/480vac 35ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2VFW Μοντέλο: TEYH2080BCross Ref: 32HZ03
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
€677.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές80
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3"
Frame Size125Α / ΤΕΥ
Ύψος5.2 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR35kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYH1015B Διακόπτης κυκλώματος 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32ΗΥ57 TEYH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Βιδωτό σφιγκτήρα€752.64
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYH1020B Διακόπτης κυκλώματος 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32ΗΥ58 TEYH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Βιδωτό σφιγκτήρα€221.12
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYH1025B Διακόπτης κυκλώματος 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32ΗΥ59 TEYH1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Ιούλιος€752.64
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYH1030B Διακόπτης κυκλώματος 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32ΗΥ60 TEYH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Ιούλιος€244.64
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYH1035B Διακόπτης κυκλώματος 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32ΗΥ61 TEYH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Ιούλιος€752.64
GENERAL ELECTRIC TEYH1040B Διακόπτης κυκλώματος 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Ιούλιος€752.64
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYH1045B Διακόπτης κυκλώματος 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32ΗΥ63 TEYH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Ιούλιος€752.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYH2080B 80a 2p 277/480vac 35ka
€677.52 /μονάδα