Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ TEY145 Διακόπτης 1 pole 45a Tey 277v 14ka | AC9PQU 3HXC6

GENERAL ELECTRIC ΤΕΥ145 Διακόπτης 1 πόλου 45α Tey 277v 14ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PQU Μοντέλο: TEY145Cross Ref: 3HXC6
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
€127.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 VAC
AIR @ 120VAC14kA
AIR @ 125VDC10kA
AIR @ 240VAC14kA
AIR @ 277VAC14kA
AIR @ 48VDC10k
AIR @ 65VDC10kA
Ενισχυτές45
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC125 VDC
Βάθος3.06 "
Frame SizeΤΕΥ
Μήκος5.25 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΤιμή
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Αυτόματος διακόπτης 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 ΤΕΥ11004 AWG277 VAC1001Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€215.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY115 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3ΗΧΑ9 ΤΕΥ11514 AWG277 VAC151Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY120 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 20a Tey 277v 14ka AC9PQN 3HXC1 ΤΕΥ12014 AWG277 VAC201Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY125 Circuit Breaker 1pole 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3ΗΧC2 ΤΕΥ12514 AWG277 VAC251Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY130 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3ΗΧC3 ΤΕΥ13014 AWG277 VAC301Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY135 Circuit Breaker 1pole 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3ΗΧC4 ΤΕΥ13510 AWG277 VAC351Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY140 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 ΤΕΥ14010 AWG277 VAC401Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€127.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC ΤΕΥ145 Διακόπτης 1 πόλου 45α Tey 277v 14ka
€127.11 /μονάδα