Ο διακόπτης κυκλώματος General Electric TEC36150 αποτρέπει ζημιά στο κύκλωμα λόγω υπερβολικού ρεύματος (υπερφόρτωση) ή βραχυκυκλωμάτων σε συνδεδεμένες υποδοχές, κυκλώματα διακλάδωσης, κινητήρες και HVAC/HVAR. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος χυτευμένης θήκης έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 150A και ονομαστική τάση 600VAC / 250VDC.
Χαρακτηριστικά:
- Ο διακόπτης κυκλώματος General Electric TEC36150 παρέχει προστασία από βραχυκύκλωμα & υπερφόρτωση σε βιομηχανικά μηχανήματα και ηλεκτρικά κυκλώματα.
- Διαθέτει μαγνητική μονάδα απενεργοποίησης που παρέχει στιγμιαία προστασία περιορισμού του ρεύματος.
- Έρχεται με βάση τροφοδοσίας που εξασφαλίζει γρήγορη και ομαλή εγκατάσταση.
- Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος είναι εξοπλισμένος με ακροδέκτες γραμμής & πλευρικής ωτίδας φορτίου για ασφαλή σύνδεση σε περιορισμένο χώρο.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές τιμές διακοπής αυτού του διακόπτη κυκλώματος General Electric TEC36150;
A. Αυτός ο διακόπτης General Electric TEC36150 έχει μέγιστη ονομαστική διακοπή 10 kA σε είσοδο 480 VAC.
Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να επιθεωρήσετε πριν θέσετε σε λειτουργία αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος General Electric TEC36150;
A.
- Διατηρήστε την περιοχή γύρω από τον διακόπτη καθαρή χρησιμοποιώντας ένα περίβλημα. Αφαιρέστε τη σκόνη, τη βρωμιά, το γράσο, την υγρασία, τους ξένους ρύπους ή τυχόν κινδύνους ασφαλείας κοντά στην περιοχή του διακόπτη κυκλώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανικές συνδέσεις της μονάδας, όπως ο ενεργοποιητής εναλλαγής, είναι ελεύθερες να κινούνται ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη μονάδα πολλές φορές.
- Πατήστε το προαιρετικό κουμπί push-to-trip στην κάτω πλευρά της μονάδας για να ελέγξετε μηχανικά τον διακόπτη κυκλώματος.
- Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν ρωγμές, ρωγμές, αποχρωματισμό ή οποιοδήποτε σημάδι υπερθέρμανσης. Σφίξτε τους ακροδέκτες και τους συνδετήρες. Ελέγξτε το υλικό τοποθέτησης.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική τάση αυτού του διακόπτη κυκλώματος General Electric TEC36150;
Α. Ο διακόπτης κυκλώματος General Electric TEC36150 λειτουργεί καλά σε τροφοδοσία 600VAC και 250VDC.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική ένταση ρεύματος του διακόπτη κυκλώματος General Electric TEC36150;
Α. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος General Electric έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 150A. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε διακόπτη κυκλώματος με χαμηλότερη ονομαστική τιμή ρεύματος, ελέγξτε τη GE TEC26007 και TEC26003 διακόπτες κυκλώματος με ονομαστικές τιμές ρεύματος 3Α και 7Α, αντίστοιχα.
Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος General Electric TEC36150;
A.
- Ελέγχετε τακτικά για ζημιές, υπερθέρμανση, χαλαρές συνδέσεις ή μόλυνση.
- Διατηρήστε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος και το περιβάλλον του καθαρό για να αποφύγετε προβλήματα απόδοσης.
- Βεβαιωθείτε περιοδικά ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σφιχτές για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Εφαρμόστε συνιστώμενη λίπανση σε κινούμενα μέρη αποφεύγοντας τη συσσώρευση σκόνης.
- Ελέγξτε τον διακόπτη υπό φορτίο για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια.
- Βαθμονόμηση ρυθμιζόμενων μονάδων διακοπής για να εξασφαλίσετε ακριβή προστασία ρεύματος.
- Ελέγξτε τη μόνωση για να αποφύγετε ηλεκτρικές βλάβες και βλάβες.
- Δοκιμάστε συσκευές προστασίας όπως ρελέ και αισθητήρες για λειτουργικότητα.
- Λειτουργήστε τον διακόπτη εντός καθορισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών.
- Διατηρήστε ένα απόθεμα συνιστώμενων ανταλλακτικών για έγκαιρη αντικατάσταση.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος General Electric TEC36150;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τις ονομασίες ρεύματος και τάσης, την ικανότητα διακοπής, την καμπύλη διακοπής, την περιβαλλοντική καταλληλότητα και τον συντονισμό με άλλες προστατευτικές συσκευές.