ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ SB422RG Διακόπτης βύσματος διαύλου 3p4w 240v 60a Nema 1 | AE8DZJ 6CPC5

GENERAL ELECTRIC SB422RG Bus Plug Breaker 3p4w 240v 60a Nema 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8DZJ Μοντέλο: SB422RGCross Ref: 6CPC5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,610.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα λεωφορείου
Ενισχυτές60
Τύπος διακόπτηQMR
Βάθος8.75 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Κατηγορία ασφαλειώνΗ, Ρ
Ύψος13 "
Αριθμός Πολωνών3
Φάση / καλώδιο3 φάση, 4 καλώδιο με γείωση
Τάση240
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύστημα (3P4W)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ SB310EBG Διακόπτης βύσματος 3p3w 240v 100a Nema 1 | AE8DUM 6CNV2 SB310EBG1008"13 "24011 "€7,540.19
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SB310ED4G Διακόπτης βύσματος διαύλου 3p3w 480v 100a Nema 1 | AE8DUN 6CNV3 SB310ED4G1008"13 "48011 "€7,540.19
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SB31EBG Διακόπτης βύσματος διαύλου 3p3w 240v 15a Nema 1 | AE8DUQ 6CNV8 SB31EBG158"13 "24011 "€6,635.92
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SB31ED4G Διακόπτης βύσματος διαύλου 3p3w 480v 15a Nema 1 | AE8DUR 6CNV9 SB31ED4G158"13 "48011 "€6,635.92
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SB32.5EBG Διακόπτης βύσματος διαύλου 3p3w 240v 25a Nema 1 | AE8DUU 6CNW1 SB32.5EBG258"13 "24011 "€3,768.69
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ SB32.5ED4G Διακόπτης βύσματος διαύλου 3p3w 480v 25a Nema 1 | AE8DUV 6CNW2 SB32.5ED4G258"13 "48011 "€4,697.28
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ SB321RG Διακόπτης βύσματος διαύλου 3p3w 240v 30a Nema 1 | AE8DUX 6CNW4 SB321RG308.75 "13 "24011.25 "€2,858.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC SB422RG Bus Plug Breaker 3p4w 240v 60a Nema 1
€3,610.11 /μονάδα