Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE060 / MV / D12T1-A Οδηγός οδήγησης 90-305 V 60 W 11.4-12.6 V | AC7AFU 36Χ539

GENERAL ELECTRIC GE060/MV/D12T1-A Led Driver 90-305 V 60 W 11.4-12.6 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7AFU Μοντέλο: GE060/MV/D12T1-AΣταυρός: 36Χ539

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€293.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός οδηγού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Ύψος1 13 / 64 "
Ρεύμα εισόδου0.85 AAC
Τάση Εισόδου90-305 VAC
Μήκος9.5 "
Ρεύμα εξόδου0.5-5 ADC
Τάση εξόδου11.4-12.6 VDC
Ισχύς εξόδου60 W
Πλάτος1 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιβαλλοντική εκτίμηση (Dry Damp)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE060/MV/D12T1-A Led Driver 90-305 V 60 W 11.4-12.6 V
€293.53 /μονάδα