Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-ESSSK Emerncy Push Button Station με κλειδί | AF9FBY 29YK59

GENERAL ELECTRIC GE-ESSSK κουμπιά έκτακτης ανάγκης με κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FBY Μοντέλο: GE-ESSSKΣταυρός: 29YK59

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€495.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
ΕνέργειεςΓυρίστε στην απελευθέρωση
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 300VDC
Βάθος4.25 "
Ύψος5"
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο300
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί με το πλήκτρο
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.152
Ύψος πλοίου (cm)19.37
Μήκος πλοίου (cm)18.73
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536908030

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ GE-ESCS Emerncy Push Button Station Red | AF9EYN 29YK54 GE-ESCS4.25 "5"12Πιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού3.5 "€215.95
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-ESCSK Σταθμός πλήκτρων Emerncy με πλήκτρο | AF9EYQ 29YK56 GE-ESCSK4.25 "5"12Κεφαλή μανιταριού με κλειδί3.5 "€356.87
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-ESNM Emerncy Push Button Station Red | AF9FBU 29YK51 GE-ESNM2.1 "2.83 "4XΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού2.83 "€172.59
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-ESSS Emerncy Push Button Station Κόκκινο | AF9FBW 29YK57 ΓΕ-ΕΣΣΣ4.25 "5"4XΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού3.5 "€326.39
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-ESCA Emerncy Push Button Station Red | AF9FBZ 29YK60 ΓΕ-ΕΣΚΑ2.95 "3.43 "4XΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού3.43 "€189.50
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-ESCAK Σταθμός κουμπιών Emerncy με κλειδί | AF9FCB 29YK62 ΓΕ-ΕΣΚΑΚ2.95 "3.43 "4XΚεφαλή μανιταριού με κλειδί3.43 "€329.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-ESSSK κουμπιά έκτακτης ανάγκης με κλειδί
€495.97 /μονάδα