ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-CE0102HPT Συνδυασμός κινητήρα Μίζα 1-2 Amps Ac | AD4FPM 41Η798

GENERAL ELECTRIC Μίζα κινητήρα GE-CE0102HPT 1-2 Amps Ac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FPM Μοντέλο: GE-CE0102HPTΣταυρός: 41H798

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,181.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές ACαπό 1 έως 1.6
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO / 1NC
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΝαι
Έλεγχος τάσης μετασχηματιστή208, 240, 480 VAC Primary, 120 VAC Secondary
Φάση HP @ 3 - 230V1/3
Φάση HP @ 3 - 240V1/3
Φάση HP @ 3 - 460V3/4
Φάση HP @ 3 - 480V3/4
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA4X
Λειτουργικές λειτουργίεςΧέρι / Απενεργοποίηση / Αυτόματο
ΧειριστήςΔιακόπτης επιλογής
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης1 έως 1.6Α
Πιλοτικό ΦωςΝαι
Προστασία βραχυκυκλώματοςΠροστατευτικό κυκλώματος κινητήρα
ΧαρακτηριστικάIEC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.56
Ύψος πλοίου (cm)46.36
Μήκος πλοίου (cm)57.79
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΠιλοτικό ΦωςΜετασχηματιστής ελέγχουΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-CE0102HP Συνδυασμός Μίζα Nema 4x Hands Off 1-2 A | AC8EPT 39N369 GE-CE0102HP4Xαπό 1 έως 1.6120 VAC1 έως 1.6ΑΝαιΟχι1/31/3€1,095.05
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-CE0203HP Συνδυασμός Μίζα Nema 4x Hands Off 2-3 A | AC8EPU 39N370 GE-CE0203HP4Xαπό 1.5 έως 2.5120 VAC1.5 έως 2.5ΑΝαιΟχι1/21/2€1,092.18
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-CE0204HP Συνδυασμός Μίζα Nema 4x Hands Off 2-4 A | AC8EPV 39N371 GE-CE0204HP4Xαπό 2.5 έως 4120 VAC2.5 έως 4ΑΝαιΟχι3/43/4€1,010.14
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-CE0406HP Συνδυασμός Μίζα Nema 4x Hands Off 4-6 A | AC8EPW 39N372 GE-CE0406HP4Xαπό 4 έως 6.3120 VAC4 έως 6.3ΑΝαιΟχι1.51.5€1,007.74
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-CE0610HP Συνδυασμός Μίζα Nema 4x Hands Off 6-10 A | AC8EPX 39N373 GE-CE0610HP4Xαπό 6.3 έως 10120 VAC6.3 έως 10ΑΝαιΟχι33€1,092.18
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-CE0913HP Συνδυασμός Μίζα Nema 4x Hands Off 9-13 A | AC8EPY 39N374 GE-CE0913HP4Xαπό 9 έως 13120 VAC9 έως 13ΑΝαιΟχι33€931.14
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE-CE0102SSPT Συνδυασμός Μίζα Nema 4x Διακοπή / έναρξη 1-2 Α | AC8EPZ 39N375 GE-CE0102SSPT4Xαπό 1 έως 1.6120 VAC1 έως 1.6ΑΝαιΝαι1/31/3€1,324.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Μίζα κινητήρα GE-CE0102HPT 1-2 Amps Ac
€1,181.51 /μονάδα