Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL ELECTRIC FBV36TE050RV Bolt On Circuit Breaker Fbv 50 Amp 600vac 3p 10kaic@480v | AG8NFM

GENERAL ELECTRIC FBV36TE050RV Bolt On Circuit Breaker Fbv 50 Amp 600vac 3p 10kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NFM Μοντέλο: FBV36TE050RV

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€979.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 480V
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουFBV
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)11.43

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBN16TE015RV Μπουλόνι On Circuit Breaker Fb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NEK FBN16TE015RV65kAIC @ 480V15AFB1277V€212.51
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBN16TE020RV Μπουλόνι On Circuit Breaker Fb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NEL FBN16TE020RV65kAIC @ 480V20AFB1277V€212.51
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBN16TE030RV Μπουλόνι On Circuit Breaker Fb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NEM FBN16TE030RV65kAIC @ 480V30AFB1277V€212.51
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBN26TE015RV Μπουλόνι On Circuit Breaker Fb 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NEN FBN26TE015RV65kAIC @ 480V15AFB2600V€691.24
GENERAL ELECTRIC FBN26TE020RV μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, FB, 20 A, 600 VAC, 2 P | ΑΓ8ΝΕΠ FBN26TE020RV65kAIC @ 480V20AFB2600V€691.24
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBN26TE030RV Μπουλόνι On Circuit Breaker Fb 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NEQ FBN26TE030RV65kAIC @ 480V30AFB2600V€691.24
GENERAL ELECTRIC FBN26TE040RV Bolt On Circuit Breaker Fb 40 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | ΑΓ8ΝΕΡ FBN26TE040RV65kAIC @ 480V40AFB2600V€691.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV36TE050RV Bolt On Circuit Breaker Fbv 50 Amp 600vac 3p 10kaic@480v
€979.43 /μονάδα