Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ EP103ULHC16 Μικροδιακόπτης 16a C Καμπύλη 3p | AA2JCK 10K798

GENERAL ELECTRIC EP103ULHC16 Μικροδιακόπτης 16a C Curve 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2JCK Μοντέλο: EP103ULHC16Σταυρός: 10K798

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€95.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 125VDC10kA
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 277VAC10kA
AIR @ 480VAC10kA
AIR @ 48VDC10kA
AIR @ 600VAC10kA
AIR @ 65VDC10kA
Ενισχυτές16
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC110 VDC
Βάθος2.75 "
Μήκος4.56 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULHC16 Μικροδιακόπτης 16a C Curve 3p
€95.30 /μονάδα